SMP Klebstoff HIGH TACK
SMP Klebstoff HIGH TACK - 1
SMP Klebstoff HIGH TACK - 2
SMP Klebstoff HIGH TACK - 3
SMP Klebstoff HIGH TACK - 4
SMP Klebstoff HIGH TACK - 5
SMP Klebstoff HIGH TACK - 6
SMP Klebstoff HIGH TACK - 7
SMP Klebstoff HIGH TACK - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMP Klebstoff HIGH TACK

Konstruktionsklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung auf SMP-Basis

  • Inhalt: 290 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zugfestigkeit min.: 2.2 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 1.5 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / bei 5°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893237140
290 ml Kartusche Weiß Silanmodifiziertes Polymer
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
Extrem hohe Anfangshaftung (High Tack)


  • Rutscht bei senkrechter Verarbeitung nicht ab

  • Keine zusätzliche Fixierung notwendig


Dauerelastische Klebefuge


  • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus

  • Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen


Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich


  • Haftet perfekt, vorwiegend Primerlos, auf den meisten, auch feuchten Oberflächen

  • Gute UV-Stabilität und Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich

  • Nach vollständiger Trocknung perfekt überstreichbar

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen


Hohe finale Zugfestigkeit



Wasserfest und seewasserbeständig



Lösemittel– und Silikonfrei

Hinweis

Nicht geeignet für Bewegungsfugen und Naturstein.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.