Handgriff
Handgriff - 1
Handgriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgriff

Zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofile

  • Profiltyp: I
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrlochdurch... Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
4952600192
5,3 mm 135 mm 16 mm 48 mm
10 St.
4952600193
8,5 mm 188 mm 28 mm 60 mm
10 St.