Nutenstein einschwenkbar Edelstahl
Nutenstein einschwenkbar Edelstahl - 1
Nutenstein einschwenkbar Edelstahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nutenstein einschwenkbar Edelstahl

Einschwenkbarer Nutenstein mit Führungssteg und Federkugel

  • Profiltyp: I
  • Geeignet für Nutbreite: 8 mm
  • Länge: 22 mm
  • Breite: 13,5 mm
  • Höhe: 7,2 mm
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Produktgewicht (per Stück) Profiltyp Geeignet für Nutbreite Anzahl VE
Preis/VE
4952600256
M5 10,500 g I 8 mm
100 St.
4952600257
M6 9,895 g I 8 mm
100 St.
4952600258
M8 9 g I 8 mm
100 St.