Motorendichtmasse Silikon Spezial 250

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motorendichtmasse Silikon Spezial 250

Dauerelastische Silikon-Dichtmassen für Motor und Karosserie, kurzzeitige Temperaturbeständigkeit von 300°C

  • Inhalt: 70 ml
  • Chemische Basis: Acetat-vernetzender Dichtstoff
  • Dichte / Bedingung: 1.05 g/cm³ / bei 20°C
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 1.5 mm/d
  • Geruch/Duft: Essig
  • Inhaltsgewicht: 100 g
  • Hautbildezeit min.: 6 min
  • Hautbildezeit max.: 12 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Härte nach Shore A: 30
  • Reißdehnung: 300 %
  • Dauerbewegungsaufnahme (bis 150°C): 25 %
  • Dauerbewegungsaufnahme (größer 150°C): 18 %
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 250 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 300 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung unter 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Inhalt Chemische Basis Dichte / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0890321
Rot 70 ml Acetat-vernetzender Dichtstoff 1.05 g/cm³ / bei 20°C
0890323
Schwarz 70 ml Acetat-vernetzender Dichtstoff 1.05 g/cm³ / bei 20°C
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
  • Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk

  • Überbrückt größere Unebenheiten

  • Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen

  • Hervorragende Haftung und chemische Beständigkeit

  • Läuft nicht ab und zieht keine Fäden

  • Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.