Abdicht-und Entkopplungsbahn CERAfix® 305
Abdicht-und Entkopplungsbahn CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 1
Abdicht-und Entkopplungsbahn CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdicht-und Entkopplungsbahn CERAfix® 305

Vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn zum schnellen und sicheren Abdichten im Boden- und Wandbereich

  • Werkstoff: Polyethylen-Folie
  • Trägermaterial: Polypropylen-Vlies
  • Farbe: Rot
  • Rollenlänge: 30 m
  • Rollenbreite: 1 m
  • Dicke: 0,51 mm
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Dehnung längs max.: 80 %
  • Dehnung quer max.: 120 %
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 150 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 296.66 N
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Werkstoff Trägermaterial Farbe Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5875100305
Polyethylen-Folie Polypropylen-Vlies Rot 30 m
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
Vielseitig einsetzbar


Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B0 und C



Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke


  • Hoher Haftverbund

  • Hohe Dehnfähigkeit

  • Hohe Wasserdruckbeständigkeit

  • Gleichbleibende Dichtschicht

  • Temperatur- und alterungsbeständig


Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Verklebung mit einem Fliesenklebstoff nach DIN EN 12004

  • Direkt mit Fliesen belegbar (im Dünnbettverfahren)


Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.