Handtuchhalter
Handtuchhalter - 0
Handtuchhalter - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handtuchhalter

Ausziehbar

  • Werkstoff: Stahl/Aluminium
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Länge Auszugslänge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0684902080
1-armig 461 mm 280 mm Stahl/Aluminium
1 St.
0684902081
1-armig 306 mm 152 mm Stahl/Aluminium
1 St.
0684902085
2-armig 465 mm 280 mm Stahl/Aluminium
1 St.
0684902086
2-armig 310 mm 152 mm Stahl/Aluminium
1 St.
0684902090
3-armig 465 mm 280 mm Stahl/Aluminium
1 St.
0684902091
3-armig 310 mm 152 mm Stahl/Aluminium
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Werkstoff:


  • Führungsschiene in Aluminium, silberfarben eloxiert

  • Handtuchhalter-Stangen aus Stahlrohr Ø 16 mm, verchromt, mit Abdeckkappen aus Kunststoff grau


Endkappen der Führungsschienen aus Kunststoff grau mit Rückhaltenasen, wodurch der Auszug im geschlossenen wie auch ausgezogenem Zustand arretiert wird



Flexibel einsetzbar, da Montage seitlich (rechts oder links) sowie auch am Oberboden erfolgen kann

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!