Klebedichtband EURASOL® DUS
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> DUS - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> DUS - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> DUS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL® DUS

Spezialklebeband für die winddichte Verklebung von Unterdach- und Unterspannbahnen.

  • Trägermaterial: Diffusionsoffene Dachunterspannbahn
  • Klebstoffbasis: Modifiziertes Acrylat
  • Breite: 60 mm
  • Länge: 25 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
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
Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0992750050
Diffusionsoffene Dachunterspannbahn Modifiziertes Acrylat 60 mm 25 m
6 St.
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
Vliesauflage schützt vor Witterungseinflüssen


Hervorragend für den Außenbereich geeignet



Diffusionsoffenes Membran-Trägermaterial


Maximale Sicherheit vor Tauwasserbildung



Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung


Gewährleistet dauerhaft winddichte Verklebungen



Optisch perfekt an Dachunterspannbahn angepasst


Reparaturen und Nahtstellen sind nicht sichtbar

Hinweis

Eurasol® DUS ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.


Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

ENeV

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.