Blechschrauben Linsenkopf Sortiment
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment - 1
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment

1.403-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 111, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1403 Stck
  • Normen: WN 119
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964011900
1403 Stck WN 119 Edelstahl A2 Blank
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
Inhalt: 1403 Teile


  • 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25