Drückerrosettenpaar AL 30
Drückerrosettenpaar AL 30 - 1
Drückerrosettenpaar AL 30 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drückerrosettenpaar AL 30

  • Typbezeichnung: AL 30
  • Geeignet für: Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Mit Kunststofflagerung
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Nockendurchmesser: 7 mm
  • Lochabstand: 38 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Geeignet für Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688160040
Silber F1 AL 30 Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren Aluminium
0688160980
Edelstahl F9 AL 30 Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren Aluminium
0688160140
Neusilber F2 AL 30 Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren Aluminium
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
Durchgehende Befestigung


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.