Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung - 2
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung - 3
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung - 4
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung

Edelstahl A4 gleitbeschichtet, mit AW-Antrieb, inkl. Schabenut

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 11 mm
  • Kopfhöhe: 3,95 mm
  • Innenantrieb: AW25
  • Kopfform: Flachkopf
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
012755519
19 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755522
22 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755525
25 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755532
32 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755538
38 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755545
45 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755540
40 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755550
50 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755548
48 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755560
60 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755555
55 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755565
65 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755542
42 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755568
68 mm WN 111 Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755574
74 mm WN 111 Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755580
80 mm WN 111 Edelstahl A4 Blank
100 St.
012755586
86 mm WN 111 Edelstahl A4 Blank
100 St.
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
  • Beipack: 1 Bit
Hinweis

Für die Anwendung im Außenbereich geeignet