WIG-Schweißanlage 180 AC/DC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Schweißanlage 180 AC/DC

Einfach zu bedienende WIG-Voll-Profi Anlage. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, genießen Sie den vollen Komfort dieser Anlage.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Schweißbare Elektroden: 1,5 - 4,0 mm
  • Schweißbare WIG-Schweißstäbe: 1,0 - 3,2 mm
  • Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.: 10-150 A
  • Stromstärke WIG-Schweißen min./max.: 3-180 A
  • Einschaltdauer bei max. Strom (40°C): 35 %
  • Schweißstrom bei ED 100%: 130 A
  • Schweißstrom bei ED 60%: 150 A
  • Produktgewicht (per Stück): 13,300 kg
  • Schutzart IP: IP 23
  • Höhe: 390 mm
  • Breite: 191 mm
  • Länge: 493 mm
  • Schweißbare Materialstärke: Aluminium 1 - 5 mm, Kupfer 1 - 3 mm, Stahl bis 10 mm, Stahl/Edelstahl, 1 - 8 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Schweißbare Elektroden Schweißbare WIG-Schweißstäbe Stromstärke Elektroden-Sc... Anzahl VE
Preis/VE
5952000181
230 V/AC 1,5 - 4,0 mm 1,0 - 3,2 mm 10-150 A
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
Kontakt- und Hochfrequenzzündung


Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung



Vielseitig


Mit AC/DC auch Aluminium schweißbar, umschaltbar auf Elektrodenschweißen



Optimaler Oxiationschutz


Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.



Energieeffizient


Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik



Jobspeicher


Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.



Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit


Spezial-Beschichtung der Platine



Leicht und kompakt


13,3 kg bei 180 A (35% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen



Robust


60 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)

Kennzeichnung: CE, S

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.