Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden
Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden - 1
Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden - 2
Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden - 3
Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden - 4
Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden

Robuste Tasche mit einteiligem Reißverschluss und wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.

  • Länge x Breite x Höhe: 310 x 190 x 290 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 10 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 900 g
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Farbe Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930236
310 x 190 x 290 mm PES - Polyester Schwarz, Grau 10 kg
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
  • Polyester Einstecktaschen für Werkzeuge außen und innen

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Angenehmer Leder-Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.