Scharnier Aluminiumdruckguss
Scharnier Aluminiumdruckguss - 1
Scharnier Aluminiumdruckguss - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scharnier Aluminiumdruckguss

Für Flächenelemente und Aluminiumprofile

  • Profiltyp: B
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 45 mm
  • Materialstärke: 5 mm
  • Bohrlochabstand: 50 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 6,6 mm
  • Werkstoff: Aluminiumdruckguss
  • Werkstoff Achse: Edelstahl
  • Farbe: Aluminiumfarben
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 56 g
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
Art.-Nr. Profiltyp Länge Breite Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
4952500077
B 80 mm 45 mm 5 mm
10 St.