Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Stahl I6I/I8I, blank

  • Normen: DIN 934
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
031014
M14 11 mm SW22 Stahl
031018
M18 15 mm SW27 Stahl
100 St.
03102
M2 1,6 mm SW4 Stahl
500 St.
031020
M20 16 mm SW30 Stahl
031022
M22 18 mm SW32 Stahl
031025
M2.5 2 mm SW5 Stahl
1000 St.
031024
M24 19 mm SW36 Stahl
031027
M27 22 mm SW41 Stahl
25 St.
031030
M30 24 mm SW46 Stahl
03103
M3 2,4 mm SW5,5 Stahl
031039
M39 33,4 mm SW60 Stahl
15 St.
031042
M42 34 mm SW65 Stahl
031048
M48 38 mm SW75 Stahl
5 St.
031052
M52 40,4 mm SW80 Stahl
5 St.
031060
M60 48 mm SW90 Stahl
10 St.
03107
M7 5,5 mm SW11 Stahl
100 St.
03108
M8 6,5 mm SW13 Stahl
031016
M16 13 mm SW24 Stahl
031010
M10 8 mm SW17 Stahl
03104
M4 3,2 mm SW7 Stahl
03105
M5 4 mm SW8 Stahl
03106
M6 5 mm SW10 Stahl
031012
M12 10 mm SW19 Stahl
031033
M33 26 mm SW50 Stahl
031036
M36 29 mm SW55 Stahl
031052 3
M52 42 mm SW80 Stahl
30 St.
031060 2
SW90
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
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).