Schlauch- und Kabelbrücke
Schlauch- und Kabelbrücke - 1
Schlauch- und Kabelbrücke - 2
Schlauch- und Kabelbrücke - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauch- und Kabelbrücke

Überfahrbar mit einer Radlast von bis zu 9 Tonnen

  • Belastung Gewicht max.: 9 t
  • Anzahl Durchgänge: 2 Stck
  • Länge: 830 mm
  • Breite: 305 mm
  • Höhe: 87 mm
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
Art.-Nr. Belastung Gewicht max. Anzahl Durchgänge Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0993899316
9 t 2 Stck 830 mm 305 mm
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
Zwei Durchführungen 90 x 75 mm