Sockeldichtprofil
Sockeldichtprofil - 0
Sockeldichtprofil - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockeldichtprofil

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Werkstoff Lippe: Polyethylen 950
  • Farbe: Transparent
  • Dicke: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Sockelstärke Innenbreite Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0683360290
16 mm 16,5 mm 23,1 mm 2600 mm
10 St.
0683360291
19 mm 19,5 mm 26,1 mm 3000 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Material: PP 140, PE 950



Ökologisch unbedenklich


Umweltfreundlich, wiederverwertbar



Weiche, flexible Dichtlippe


Dauerhafter Schutz des Sockelraumes vor Feuchtigkeit und Schmutz



Lichtechtheit


Kein Vergilben, gleichbleibende Optik



Transparent


Farbneutral, passend für alle Farbdekore

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!