Rosette Form 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosette Form 3

Messing, vernickelt (E2J)

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
045560843
4,3 mm 10 mm 2 mm 4,300 mm
045562064
6,4 mm 20 mm 4 mm 6,400 mm
100 St.