Klappwagen
Klappwagen - 1
Klappwagen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappwagen

Der praktische Schiebebügel ist auf die Plattform klappbar, wodurch der Wagen platzsparend verstaut werden kann.

  • Farbe: Enzianblau RAL 5010
  • Werkstoff Ladefläche: Mitteldichte Faserplatte

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ladeflächenbr... Ladeflächentiefe Griffhöhe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962400350
720 mm 450 mm 900 mm 150 kg
1 St.
0962400351
900 mm 600 mm 950 mm 250 kg
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
  • Rollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager

  • Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor-Oberfläche