Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Kopflackierte Niete, Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Farbe: Reinweiß RAL 9010
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0915584810
4,8 mm 10,0 mm 1.6-6.3 mm 9,6 mm
0915584815
4,8 mm 15 mm 4.8-11.1 mm 9,6 mm
250 St.
0915583211
3,2 mm 11 mm 4.0-8.0 mm 6,4 mm
500 St.
0915584013
4,0 mm 13 mm 4.0-9.6 mm 8 mm
500 St.
091558328
3,2 mm 8 mm 0.8-4.8 mm 6,4 mm
500 St.
0915584010
4,0 mm 10 mm 1.2-6.3 mm 8 mm
500 St.
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
Mehrbereichsblindniet

Leistungsnachweis

Bauaufsichtliche Zulassung für Ø 4,8