Bohrlehre
Bohrlehre  - 1
Bohrlehre  - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrlehre

Für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Lochabstand (vertikal): 72 mm
  • Lochabstand 2: 38 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Türdrücker Bohrungsdurch... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688191310
TD Nylon, Schutzrosette ZD 6,5 mm Aluminium Blank
1 St.
0688191311
TD ZD 1, TD ZD 2, TD ZD 3, TD ZD 4, TD ZD 5, TD ZD 7, TD ZD 8, TD ZD 9, TD A 202, TD A 203, TD A 205, TD A 207 7 mm Aluminium Blank
1 St.
0688191312
TD AL 120/30, TD AL 130/30, TD AL 150/30, TD AL 180/30, TD AL 190/30, TD Nuevo, TD ZD 35, TD ZD 36, TD ZD 37, TD ZD 38, TD ZD 39, TD ZD 40, TD ZD 43, TD ZD 44, TD ZD 45, TD AL 170/30, TD AL 210/30 7,5 mm Aluminium Blank
1 St.
0688191313
TD ZD 21, TD ZD 22, TD ZD 27, TD ZD 25, TD ZD 28, TD ZD 29, TD ZD 32, TD ZD 33, TD Eventus, TD A 302, TD A 303, TD A 305, TD A 315, TD A 322, Blindrosette EDST, TD A 302 FS, TD A 303 FS, TD A 305 FS, TD AL 302 FS, Schutzrosette ALU, Schutzrosette EDST, TD ZD 41, TD ZD 42, TD AL 305 FS, TD ZD 34, TD ZD 46 8 mm Aluminium Blank
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Oberfläche glasperlengestahlt



Bohrlehre aus Aluminium roh



Für Rosettengarnituren mit BB oder PZ Lochung



Gehärtete Bohrbuchsen


Gute Bohrerführung



Für Schlösser mit 72 mm Entfernung

Hinweis

Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!