WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

WN 1413, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K) für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sonstige Norm: W1413
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
422425 10
2,5 mm 10 mm 4,7 mm Z1
2000 St.
422425 6
2,5 mm 6 mm 4,7 mm Z1
2000 St.
422425 8
2,5 mm 8 mm 4,7 mm Z1
2000 St.
42243 10
3 mm 10 mm 5,5 mm Z1
2000 St.
42243 12
3 mm 12 mm 5,5 mm Z1
2000 St.
42243 16
3 mm 16 mm 5,5 mm Z1
2000 St.
42243 6
3 mm 6 mm 5,5 mm Z1
2000 St.
42243 8
3 mm 8 mm 5,5 mm Z1
2000 St.
422435 10
3,5 mm 10 mm 7,3 mm Z2
2000 St.
422435 12
3,5 mm 12 mm 7,3 mm Z2
2000 St.
422435 16
3,5 mm 16 mm 7,3 mm Z2
2000 St.
422435 8
3,5 mm 8 mm 7,3 mm Z2
2000 St.
42244 10
4 mm 10 mm 8,4 mm Z2
2000 St.
42244 12
4 mm 12 mm 8,4 mm Z2
2000 St.
42244 16
4 mm 16 mm 8,4 mm Z2
2000 St.
42244 20
4 mm 20 mm 8,4 mm Z2
2000 St.
42245 10
5 mm 10 mm 9,3 mm Z2
1000 St.
42245 12
5 mm 12 mm 9,3 mm Z2
1000 St.
42245 16
5 mm 16 mm 9,3 mm Z2
1000 St.
42245 20
5 mm 20 mm 9,3 mm Z2
1000 St.
422425 7
2,5 mm 7 mm 4,7 mm Z1
2000 St.
42244 8
4 mm 8 mm 8,4 mm Z2
1000 St.
42244 25
4 mm 25 mm 8,4 mm Z2
3000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.