WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

WN 1452, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Linsenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
42284 20
4 mm 20 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 25
4 mm 25 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 8
4 mm 8 mm 7,5 mm 2,72 mm
42285 10
5 mm 10 mm 8,2 mm 3,02 mm
42285 12
5 mm 12 mm 8,2 mm 3,02 mm
42285 16
5 mm 16 mm 8,2 mm 3,02 mm
42285 20
5 mm 20 mm 8,2 mm 3,02 mm
42285 25
5 mm 25 mm 8,2 mm 3,02 mm
42285 35
5 mm 35 mm 8,2 mm 3,02 mm
422825 10
2,5 mm 10 mm 4,2 mm 1,72 mm
422825 12
2,5 mm 12 mm 4,2 mm 1,72 mm
422825 6
2,5 mm 6 mm 4,2 mm 1,72 mm
422825 8
2,5 mm 8 mm 4,2 mm 1,72 mm
42283 10
3 mm 10 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 12
3 mm 12 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 14
3 mm 14 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 16
3 mm 16 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 18
3 mm 18 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 20
3 mm 20 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 6
3 mm 6 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 7
3 mm 7 mm 5,6 mm 2,22 mm
42283 8
3 mm 8 mm 5,6 mm 2,22 mm
422835 10
3,5 mm 10 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 12
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 14
3,5 mm 14 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 20
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 35
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,42 mm
422835 8
3,5 mm 8 mm 6,9 mm 2,42 mm
42284 10
4 mm 10 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 12
4 mm 12 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 14
4 mm 14 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 16
4 mm 16 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 18
4 mm 18 mm 7,5 mm 2,72 mm
422825 16
2,5 mm 16 mm 4,2 mm 1,72 mm
42284 30
4 mm 30 mm 7,5 mm 2,72 mm
42284 40
4 mm 40 mm 7,5 mm 2,72 mm
500 St.
42286 20
6 mm 20 mm 10,8 mm 3,95 mm
42286 25
6 mm 20 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 St.
42286 30
6 mm 30 mm 10,8 mm 3,95 mm
42284 35
4 mm 35 mm 7,5 mm 2,72 mm
42285 30
5 mm 30 mm 8,2 mm 3,02 mm
42285 40
5 mm 40 mm 8,2 mm 3,02 mm
422835 30
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,42 mm
1000 St.
422825 20
2,5 mm 20 mm 4,2 mm 1,72 mm
10000 St.
42283 30
3 mm 30 mm 5,6 mm 2,22 mm
5000 St.
422822 7
2,2 mm 7 mm 4 mm 1,48 mm
2000 St.
422822 6
2,2 mm 6 mm 4 mm 1,48 mm
2000 St.
42285 8
5 mm 8 mm 8,2 mm 3,02 mm
2000 St.
42285 14
5 mm 14 mm 8,2 mm 3,02 mm
3000 St.
42285 18
5 mm 18 mm 8,2 mm 3,02 mm
2500 St.
42284 22
4 mm 22 mm 7,5 mm 2,72 mm
1000 St.
42283 25
3 mm 25 mm 5,6 mm 2,22 mm
1000 St.
42283 5
3 mm 5 mm 5,6 mm 2,22 mm
10000 St.
42286 16
6 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.