Kreuzgriff Duroplast Außengewinde
Kreuzgriff  Duroplast Außengewinde - 1
Kreuzgriff  Duroplast Außengewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff Duroplast Außengewinde

Stahl

  • Werkstoff Griff: Duroplast PF
  • Oberfläche Griff: Hochglanzpoliert
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Oberfläche Gewinde: Verzinkt
  • Form: L
  • Farbe Griff: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5099370520
M5 12 mm 25 mm 20 mm
10 St.
5099370530
M5 12 mm 25 mm 30 mm
10 St.
5099370540
M5 12 mm 25 mm 40 mm
10 St.
5099370550
M5 12 mm 25 mm 50 mm
10 St.
5099370620
M6 14 mm 32 mm 20 mm
10 St.
5099370630
M6 14 mm 32 mm 30 mm
10 St.
5099370640
M6 14 mm 32 mm 40 mm
10 St.
5099370650
M6 14 mm 32 mm 50 mm
10 St.
5099370820
M8 18 mm 40 mm 20 mm
10 St.
5099370830
M8 18 mm 40 mm 30 mm
10 St.
5099370840
M8 18 mm 40 mm 40 mm
10 St.
5099370850
M8 18 mm 40 mm 50 mm
10 St.
5099371020
M10 22 mm 50 mm 20 mm
5 St.
5099371030
M10 22 mm 50 mm 30 mm
5 St.
5099371040
M10 22 mm 50 mm 40 mm
5 St.
5099371050
M10 22 mm 50 mm 50 mm
5 St.
5099371220
M12 26 mm 63 mm 20 mm
5 St.
5099371230
M12 26 mm 63 mm 30 mm
5 St.
5099371240
M12 26 mm 63 mm 40 mm
5 St.
5099371250
M12 26 mm 63 mm 50 mm
5 St.
5099371260
M12 26 mm 63 mm 60 mm
5 St.
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
Duroplaste sind Kunststoffe, die dauerhaft formbeständig, temperaturbeständig und sehr hart sind. Durch Ihre Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen Sie sich gut reinigen.