Felgen-Intensivreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Felgen-Intensivreiniger

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen

  • Chemische Basis: Alkalische Tenside
  • Geruch/Duft: Fruchtig
  • Farbe: Rosa
  • pH-Wert / Bedingung: 10 / unverdünnt
  • Dichte / Bedingung: 1.14 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893476
1 l 1,02 kg Sprühflasche Alkalische Tenside
089347605
5 l 5,1 kg Kanister Alkalische Tenside
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
Hervorragende Reinigungsleistung durch Gel-Formel


  • Kein Ablaufen, Produkt kann somit optimal einwirken

  • Selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier, Teer, Öl und Straßenverschmutzungen werden sehr gut gelöst


Säurefrei


  • Material- und oberflächenschonend

  • Besonders für polierte und sehr hochwertige Leichtmetallfelgen geeignet

  • Anwenderschonend, da kein Gefahrgut


Anwenderfreundlich


  • Kein Ablaufen, dadurch sparsam im Verbrauch

  • Angenehmer, nicht stechender Geruch

  • Lange Einwirkzeiten möglich (bis 30 Minuten)

  • Abscheidefreundlich, d.h. schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm B5105


AOX- und silikonfrei

Hinweis

Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.