Leiterklemmsystem
Leiterklemmsystem - 1
Leiterklemmsystem - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leiterklemmsystem

5x schneller als Standardleiterklemmen

  • Typbezeichnung: RHSC01
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 410 mm
  • Länge: 455 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 2,5 kg
  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Werkstoff: Edelstahl / Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
096383 741
RHSC01 50 mm 410 mm 455 mm
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
  • Für bis zu 4 verschachtelte Leiterteile geeignet

  • 20 g crash-getestet (ECE 17.07)

  • Getestete Lebensdauer über 10.000 Zyklen (UKAS ISO 17025)

  • Material: Kunststoff, Haltebügel aus rostfreiem Stahl bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz

  • Max. Breite des Querträgers: 55 mm

  • Lieferumfang: 1 Paar
HinweisKeine gleichschließenden Schlösser

3 Jahre Gewährleistung