Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Mit innovativer Geometrie für einfachere und schnellere Montage

  • Werkstoff: Zink
  • Farbe: Silberfarben

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Länge Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
083086 05
5 g 17 mm Zink Silberfarben
100 St.
083086 10
10 g 21 mm Zink Silberfarben
100 St.
083086 15
15 g 33 mm Zink Silberfarben
100 St.
083086 20
20 g 40 mm Zink Silberfarben
100 St.
083086 25
25 g 50 mm Zink Silberfarben
100 St.
083086 30
30 g 60 mm Zink Silberfarben
100 St.
083086 35
35 g 70 mm Zink Silberfarben
50 St.
083086 40
40 g 80 mm Zink Silberfarben
50 St.
083086 45
45 g 90 mm Zink Silberfarben
50 St.
083086 50
50 g 100 mm Zink Silberfarben
50 St.
083086 55
55 g 110 mm Zink Silberfarben
50 St.
083086 60
60 g 120 mm Zink Silberfarben
50 St.
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
Typ 133 ZL



Universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen


durch Montagerille



Eindeutige, optische Unterscheidung


zu Schlaggewichten für Pkw-Alufelgen möglich

Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.