7-poliger Stecker 24 V

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-poliger Stecker 24 V

Mit zusätzlicher Zugentlastung

  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Nennspannung: 24 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Gehäuse Ausführung Farbe Kontakttypnummer (1/31) Anzahl VE
Preis/VE
0555305587
Aluminium Ausführung N Schwarz Hülse
1 St.
0555305588
Aluminium Ausführung S Weiß Stift
1 St.
0555305688
Kunststoff Ausführung S Weiß Stift
1 St.
0555305687
Kunststoff Ausführung N Schwarz Hülse
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
  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731

  • Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass die Ausführungen N und S verwechselt werden.

  • Tüllen sind für Kabel ab Durchmesser 9,5 mm² geeignet

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung)