Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 2
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Normen: DIN 960
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 49 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
006312 60
M12 x 1.5 60 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 80
M12 x 1.5 80 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 90
M12 x 1.5 90 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006314 100
M14 x 1.5 100 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 140
M14 x 1.5 140 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 35
M14 x 1.5 35 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 160
M14 x 1.5 160 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 45
M14 x 1.5 45 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 40
M14 x 1.5 40 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 55
M14 x 1.5 55 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 50
M14 x 1.5 50 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 60
M14 x 1.5 60 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 70
M14 x 1.5 70 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 90
M14 x 1.5 90 mm 8,8 mm SW22
50 St.
006316 100
M16 x 1.5 100 mm 10 mm SW24
25 St.
006316 120
M16 x 1.5 120 mm 10 mm SW24
25 St.
006316 140
M16 x 1.5 140 mm 10 mm SW24
25 St.
006316 40
M16 x 1.5 40 mm 10 mm SW24
50 St.
006316 50
M16 x 1.5 50 mm 10 mm SW24
50 St.
006316 45
M16 x 1.5 45 mm 10 mm SW24
50 St.
006316 55
M16 x 1.5 55 mm 10 mm SW24
50 St.
006316 60
M16 x 1.5 60 mm 10 mm SW24
50 St.
006316 70
M16 x 1.5 70 mm 10 mm SW24
50 St.
006316 80
M16 x 1.5 80 mm 10 mm SW24
50 St.
006318 60
M18 x 1.5 60 mm 11,5 mm SW27
50 St.
006320 100
M20 x 1.5 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006320 70
M20 x 1.5 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006320 80
M20 x 1.5 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006310 50
M10 x 1 50 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006310 60
M10 x 1 60 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006312 100
M12 x 1.5 100 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 110
M12 x 1.5 110 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 35
M12 x 1.5 35 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 40
M12 x 1.5 40 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 45
M12 x 1.5 45 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 50
M12 x 1.5 50 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006312 55
M12 x 1.5 55 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006320 90
M20 x 1.5 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006310 30
M10 x 1 30 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006310 35
M10 x 1 35 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006310 40
M10 x 1 40 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006312 30
M12 x 1.5 30 mm 7,5 mm SW19
25 St.
006314 80
M14 x 1.5 80 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006314 110
M14 x 1.5 110 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006318 50
M18 x 1.5 50 mm 11,5 mm SW27
50 St.
006316 90
M16 x 1.5 90 mm 10 mm SW24
25 St.
006320 110
M20 x 1.5 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006314 120
M14 x 1.5 120 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006320 120
M20 x 1.5 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
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
Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).