Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic

1-lagige Bodenmatte für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

  • Ausführung: Zuschnitt
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Ergonomie (Punktesystem): 2 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 2 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 2 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Farbe Produktgewicht (per Stück) Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0957590100
900 x 600 x 9 mm Schwarz 3000 g Zuschnitt
1 St.
0957590101
1500 x 900 x 9 mm Schwarz 4500 g Zuschnitt
1 St.
0957590105
900 x 600 x 9 mm Schwarz, Gelb 1500 g Zuschnitt
1 St.
0957590106
1500 x 900 x 9 mm Schwarz, Gelb 3485,400 g Zuschnitt
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Tränenblech-Oberfläche


  • Rutschhemmung R10 nach EN13552

  • Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung