ASSY®plus A2 Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus A2 Spanplattenschraube

Für den universellen, spaltfreien Einsatz zur Holz-Holz Verschraubung im bewitterten Außenbereich.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einsatzbereich: Außenbereich, Balkon, Elementbau, Fassade, Feuchtbereich, Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau, Spielgerät, Steg, Terrasse, Zaun
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
016614 30
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm
500 St.
016614 35
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm
500 St.
016614 40
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm
500 St.
016614 45
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm
500 St.
016614 50
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm
500 St.
016614 60
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm
250 St.
0166145040
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm
500 St.
0166145045
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm
500 St.
0166145050
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm
500 St.
0166145060
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm
250 St.
0166145070
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm
200 St.
0166145080
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm
200 St.
016615 40
5,5 mm 40 mm 20 mm 24,5 mm
250 St.
016615 45
5,5 mm 45 mm 23 mm 27,5 mm
250 St.
016615 50
5,5 mm 50 mm 28 mm 32,5 mm
250 St.
016615 60
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm
250 St.
016615 70
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm
250 St.
016615 80
5,5 mm 80 mm 38 mm 42,5 mm
200 St.
016615 801
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm
200 St.
016615 90
5,5 mm 90 mm 43 mm 47,5 mm
200 St.
016616 100
6,5 mm 100 mm 55 mm 60 mm
100 St.
016616 120
6,5 mm 120 mm 65 mm 70 mm
100 St.
016616 140
6,5 mm 140 mm 65 mm 70 mm
100 St.
016616 160
6,5 mm 160 mm 65 mm 70 mm
100 St.
016616 180
6,5 mm 180 mm 65 mm 70 mm
100 St.
016616 200
6,5 mm 200 mm 65 mm 70 mm
100 St.
016616 60
6,5 mm 60 mm 32 mm 37 mm
200 St.
016616 70
6,5 mm 70 mm 37 mm 42 mm
200 St.
016616 80
6,5 mm 80 mm 45 mm 50 mm
200 St.
016616 90
6,5 mm 90 mm 45 mm 50 mm
200 St.
016615 100
5,5 mm 100 mm 48 mm 52,5 mm
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



Leichtes und sauberes Versenken


Durch die Fräsrippen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.