VARIFIX® Anschlusswinkel 90° - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 90° - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 90° - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Anschlusswinkel 90° - C2C

Mit 3 Langlöchern

  • Langlochlänge: 25 mm
  • Lochabstand: 33 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Schenkellänge Schenkellänge 2 Schenkelbreite Anzahl VE
Preis/VE
0862005042
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 45 mm 90 mm 40 mm
50 St.
0862005041
36 x 36 mm 36 mm 80 mm 33 mm
50 St.
0862005040
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 28 mm 75 mm 25 mm
50 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB