1K-Flüssigkunststoff Easy

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Easy

Faserarmierte, lösemittelfreie Flüssigabdichtung

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Grau
  • Dichte: 1,25 g/cm³
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 20°C
  • Weiterbearbeitbarkeit bis zu: 24 h
  • Regenbelastbar nach: 60 min
  • Regenbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C
  • Weiterbearbeitung Bedingung: ohne weitere Maßnahmen
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Rissüberbrückung: 5 mm
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche: 3 kg/m²
  • Gebinde: Eimer
  • Inhaltsgewicht: 7 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 30°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Durch-/Aushär... Anzahl VE
Preis/VE
0838892500
Polyurethan Grau 1,25 g/cm³ 20°C
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
1-Komponentig


Verbrauchsfertig, kein Anmischen notwendig



Faserarmiert


Eine Verarbeitung ohne Vlieseinlage wird ermöglicht



Lösemittel- und isocyanatfrei


Emissionsarm und verarbeiterfreundlich



Teilmengen können entnommen werden


Übriges Material muss nicht entsorgt werden



Hohe Lagerstabilität



Hochelastisch



UV-beständig



Alkalibeständig



Hydrolysebeständig



Regenfest nach ca. 60 Minuten



Niedriger Sd-Wert

Hinweis

Anwendung nur nach Absprache und Vereinbarung mit Bauherren. Das Produkt ist nur als Sonderlösung zu betrachten. Die Zertifizierungen nach ETAG 005 und die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse liegen für 1K-Flüssigkunststoff Easy nicht vor.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.