Klappstecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappstecker

Klappstecker, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Sonstige Norm: Werksnorm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Innendurchmesser Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0472545
4,5 mm 34 mm 40 mm Stahl
50 St.
0472575
7,5 mm 41 mm 42 mm Stahl
100 St.
047258
8 mm 41 mm 42 mm Stahl
50 St.
0472595
9,5 mm 39 mm 45 mm Stahl
100 St.
047255
5 mm 32 mm 40 mm Stahl
100 St.
047256
6 mm 41 mm 42 mm Stahl
50 St.
0472511
11 mm 41 mm 42 mm Stahl
100 St.
0472510
10 mm 41 mm 42 mm Stahl
90 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.