Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde
Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde - 1
Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde

GPN 700, Polyethylen (PE-HD), Rot

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M24
  • Steigung: 1,5 mm
  • Außendurchmesser: 31,5 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Einstecktiefe: 10 mm
  • Sonstige Norm: GPN 700
  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Rot
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0598703245
M24 1,5 mm 31,5 mm 18 mm
100 St.
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
Zusatzinformationen:


Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.