Verbindungshülse mit Bolzen
Verbindungshülse mit Bolzen - 1
Verbindungshülse mit Bolzen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungshülse mit Bolzen

Für Systemverbinder SV 30

  • Innenantrieb: Z2
  • Werkstoff: Stahl
  • Länge: 18 mm
  • Oberfläche Hülse: Verzinkt
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
Art.-Nr. Innenantrieb Werkstoff Länge Oberfläche Hülse Anzahl VE
Preis/VE
0683230008
Z2 Stahl 18 mm Verzinkt
100 St.
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
Für 5-mm-Durchgangsbohrung in Mittelseiten


Extrem hohe Festigkeit, da Mittelseite keine Auszugskräfte aufnehmen muss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!