Schlauchschelle
Schlauchschelle - 1
Schlauchschelle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle

DIN 3017, Band und Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4016, Schraube: Stahl, verzinkt

  • Werkstoff Band: Ferritischer Stahl F1
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Werkstoff Gehäuse: Ferritischer Stahl F1
  • Bandbreite: 12 mm
  • Klemmbereich min./max.: 280-300 mm
  • Antriebart: H
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Band Oberfläche Band Werkstoff Schraube Oberfläche Schraube Anzahl VE
Preis/VE
0549280300
Ferritischer Stahl F1 Blank Stahl Verzinkt
10 St.