Werkstattreiniger BMF

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattreiniger BMF

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug

  • Chemische Basis: Alkalische Tenside
  • Geruch/Duft: Fruchtig
  • Farbe: Leuchtgelb
  • pH-Wert: 9,4
  • Dichte: 1,04 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt pH-Neutral Silikonfrei Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
08931182
5 l Nein Ja Kanister
1 St.
08931184
60 l Nein Ja Kunststofffass
1 St.
08931183
20 l Nein Ja Kanister
1 St.
0893118501
200 l Kunststofffass
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
  • Ohne Phosphate, Lösemittel und ätzende Stoffe

  • Sehr gut biologisch abbaubar

  • Maschinell, manuell und in Hochdruckgeräten einsetzbar

  • Kraftvoll fettlösend und trotzdem mild und materialschonend

  • Greift keine Lacke, Gummi oder Kunststoffe an

  • Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105

  • pH-Wert: 9,4

  • Silikonfrei

  • AOX-frei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.