Tischbein mit Verstellfuß
Tischbein mit Verstellfuß - 1
Tischbein mit Verstellfuß - 2
Tischbein mit Verstellfuß - 3
Tischbein mit Verstellfuß - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein mit Verstellfuß

Schnelle, flexible Höhenanpassung

  • Werkstoff: Stahl
  • Durchmesser: 60 mm
  • Höhe min./max.: 650-750 mm
  • Traglast: 300 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Oberflächenst... Glanzgrad Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683360541
Verchromt Poliert
1 St.
0683360540
Gebürstet Edelstahlfarben, Chromfarben
1 St.
0683360543
Pulverbeschichtet Weißaluminium RAL 9006
1 St.
0683360542
Lackiert Geperlt Schwarz
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
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss


Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden



Stahl-Abdeckhülse


Bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik



Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen


Hochwertige Oberfläche

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.