Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017, Edelstahl A4-50 und A4-70, blank

  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 318 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0091910100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
00918 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
50 St.
009191016
M10 16 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191035
M10 35 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
009191060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
50 St.
009191070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
50 St.
009191080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
50 St.
009191220
M12 20 mm 7,5 mm SW18
009191090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
009191245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
009191240
M12 40 mm 7,5 mm SW18
009191250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
009191255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
100 St.
009191265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
50 St.
009191260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
50 St.
009118 80
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 75
M18 75 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009120 110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
009120 140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009120 130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
009120 170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009120 160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009120 190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009120 180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009120 200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009120 30
M20 30 mm 12,5 mm SW30
009120 35
M20 35 mm 12,5 mm SW30
50 St.
009120 40
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 45
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 50
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 55
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 60
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 70
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 75
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 80
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009120 90
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009124 100
M24 100 mm 15 mm SW36
009124 120
M24 120 mm 15 mm SW36
20 St.
009124 160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 190
M24 190 mm 15 mm SW36
5 St.
009124 180
M24 180 mm 15 mm SW36
5 St.
009124 40
M24 40 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 45
M24 45 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 50
M24 50 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 55
M24 55 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 60
M24 60 mm 15 mm SW36
009124 65
M24 65 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 70
M24 70 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 80
M24 80 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 90
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 85
M24 85 mm 15 mm SW36
10 St.
009127 100
M27 100 mm 17 mm SW41
10 St.
009127 110
M27 110 mm 17 mm SW41
5 St.
009127 120
M27 120 mm 17 mm SW41
10 St.
009127 130
M27 130 mm 17 mm SW41
5 St.
009127 140
M27 140 mm 17 mm SW41
5 St.
009127 50
M27 50 mm 17 mm SW41
5 St.
009127 60
M27 60 mm 17 mm SW41
5 St.
009127 70
M27 70 mm 17 mm SW41
5 St.
009127 80
M27 80 mm 17 mm SW41
10 St.
009127 90
M27 90 mm 17 mm SW41
5 St.
00913 12
M3 12 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00913 10
M3 10 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00913 14
M3 14 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00913 20
M3 20 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00913 16
M3 16 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00913 30
M3 30 mm 2 mm SW5,5
00913 25
M3 25 mm 2 mm SW5,5
009116 110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 150
M16 150 mm 10 mm SW24
009116 170
M16 170 mm 10 mm SW24
10 St.
009116 180
M16 180 mm 10 mm SW24
10 St.
009116 190
M16 190 mm 10 mm SW24
5 St.
009116 200
M16 200 mm 10 mm SW24
5 St.
009116 20
M16 20 mm 10 mm SW24
009116 35
M16 35 mm 10 mm SW24
50 St.
009116 30
M16 30 mm 10 mm SW24
009116 45
M16 45 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 40
M16 40 mm 10 mm SW24
009116 50
M16 50 mm 10 mm SW24
009116 55
M16 55 mm 10 mm SW24
009116 60
M16 60 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 65
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 85
M16 85 mm 10 mm SW24
25 St.
009118 100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009116 90
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
009118 110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 120
M18 120 mm 11,5 mm SW27
10 St.
009118 150
M18 150 mm 11,5 mm SW27
10 St.
009118 40
M18 40 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 45
M18 45 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 55
M18 55 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 60
M18 60 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 65
M18 65 mm 11,5 mm SW27
25 St.
009118 70
M18 70 mm 11,5 mm SW27
25 St.
00913 40
M3 40 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00913 35
M3 35 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00913 5
M3 5 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00913 8
M3 8 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
009130 100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
009130 130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
10 St.
009130 120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 55
M30 55 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 60
M30 60 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 75
M30 75 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 70
M30 70 mm 18,7 mm SW46
10 St.
009130 80
M30 80 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 90
M30 90 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009133 110
M33 110 mm 21 mm SW50
10 St.
009136 100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
1 St.
009136 110
M36 110 mm 22,5 mm SW55
1 St.
009136 130
M36 130 mm 22,5 mm SW55
10 St.
009136 120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
1 St.
009136 150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
1 St.
009136 160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
1 St.
009136 90
M36 90 mm 22,5 mm SW55
1 St.
00914 10
M4 10 mm 2,8 mm SW7
00914 14
M4 14 mm 2,8 mm SW7
00914 12
M4 12 mm 2,8 mm SW7
00914 20
M4 20 mm 2,8 mm SW7
00914 18
M4 18 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00914 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
00914 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
00914 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
00914 45
M4 45 mm 2,8 mm SW7
00914 6
M4 6 mm 2,8 mm SW7
00914 50
M4 50 mm 2,8 mm SW7
00914 60
M4 60 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00914 8
M4 8 mm 2,8 mm SW7
00915 10
M5 10 mm 3,5 mm SW8
00915 12
M5 12 mm 3,5 mm SW8
00915 14
M5 14 mm 3,5 mm SW8
00915 16
M5 16 mm 3,5 mm SW8
00915 18
M5 18 mm 3,5 mm SW8
00915 20
M5 20 mm 3,5 mm SW8
00915 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
1000 St.
00915 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
00915 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
00915 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
00915 55
M5 55 mm 3,5 mm SW8
00915 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
00915 70
M5 70 mm 3,5 mm SW8
00915 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
00915 8
M5 8 mm 3,5 mm SW8
009191455
M14 55 mm 8,8 mm SW21
0091912110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0091912150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
50 St.
00914 70
M4 70 mm 2,8 mm SW7
200 St.
009116 16
M16 16 mm 10 mm SW24
50 St.
009191055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
009191018
M10 18 mm 6,4 mm SW16
100 St.
00916 60
M6 60 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 75
M6 75 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 8
M6 8 mm 4 mm SW10
00916 80
M6 80 mm 4 mm SW10
100 St.
00918 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00918 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 St.
009191225
M12 25 mm 7,5 mm SW18
009191040
M10 40 mm 6,4 mm SW16
100 St.
009191230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
100 St.
009191235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
100 St.
009116 25
M16 25 mm 10 mm SW24
009116 70
M16 70 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 75
M16 75 mm 10 mm SW24
25 St.
009116 80
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
009120 150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
10 St.
009118 50
M18 50 mm 11,5 mm SW27
50 St.
009124 130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
009124 150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 St.
009127 65
M27 65 mm 17 mm SW41
5 St.
009124 75
M24 75 mm 15 mm SW36
10 St.
009130 110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 St.
009130 50
M30 50 mm 18,7 mm SW46
1 St.
009130 150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
1 St.
00914 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
009136 140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
1 St.
00915 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
00918 190
M8 190 mm 5,3 mm SW13
50 St.
009116 160
M16 160 mm 10 mm SW24
10 St.
009120 120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
00913 6
M3 6 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
009136 70
M36 70 mm 22,5 mm SW55
1 St.
009133 130
M33 130 mm 21 mm SW50
5 St.
009120 20
M20 20 mm 12,5 mm SW30
100 St.
009120 85
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 St.
00918 95
M8 95 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00918 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
00914 16
M4 16 mm 2,8 mm SW7
009127 150
M27 150 mm 17 mm SW41
5 St.
009120 65
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 St.
009130 200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
1 St.
0091912100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
25 St.
009192516
M2.5 16 mm 1,7 mm SW5
1000 St.
009124 110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
009130 65
M30 65 mm 18,7 mm SW46
10 St.
00916 45
M6 45 mm 4 mm SW10
009116 240
M16 240 mm 10 mm SW24
10 St.
00919258
M2.5 8 mm 1,7 mm SW5
1000 St.
009133 100
M33 100 mm 21 mm SW50
10 St.
00918 85
M8 85 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00916 6
M6 6 mm 4 mm SW10
200 St.
009116 210
M16 210 mm 10 mm SW24
10 St.
00918 8
M8 8 mm 5,3 mm SW13
200 St.
009130 160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
10 St.
009191085
M10 85 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0091910110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0091910130
M10 130 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0091912120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
0091912130
M12 130 mm 7,5 mm SW18
25 St.
00915 65
M5 65 mm 3,5 mm SW8
100 St.
009191445
M14 45 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191425
M14 25 mm 8,8 mm SW21
100 St.
00918 22
M8 22 mm 5,3 mm SW13
200 St.
009120 25
M20 25 mm 12,5 mm SW30
25 St.
00915 6
M5 6 mm 3,5 mm SW8
500 St.
0091910150
M10 150 mm 6,4 mm SW16
50 St.
00913 18
M3 18 mm 2 mm SW5,5
100 St.
009124 35
M24 35 mm 15 mm SW36
1 St.
009191430
M14 30 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191460
M14 60 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191440
M14 40 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191450
M14 50 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191465
M14 65 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191470
M14 70 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191480
M14 80 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009191490
M14 90 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0091914100
M14 100 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0091914110
M14 110 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0091914120
M14 120 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0091914130
M14 130 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0091914140
M14 140 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009192245
M22 45 mm 14 mm SW34
10 St.
009192250
M22 50 mm 14 mm SW34
10 St.
009192255
M22 55 mm 14 mm SW34
10 St.
009192260
M22 60 mm 14 mm SW34
10 St.
009192265
M22 65 mm 14 mm SW34
10 St.
009192270
M22 70 mm 14 mm SW34
10 St.
009192280
M22 80 mm 14 mm SW34
10 St.
009192290
M22 90 mm 14 mm SW34
10 St.
0091922100
M22 100 mm 14 mm SW34
10 St.
0091922110
M22 110 mm 14 mm SW34
10 St.
0091922120
M22 120 mm 14 mm SW34
10 St.
0091922130
M22 130 mm 14 mm SW34
10 St.
0091922140
M22 140 mm 14 mm SW34
10 St.
0091922150
M22 150 mm 14 mm SW34
10 St.
009191216
M12 16 mm 7,5 mm SW18
100 St.
009191275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
25 St.
009191285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
25 St.
009191435
M14 25 mm 8,8 mm SW21
25 St.
009130 240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
10 St.
009191095
M10 95 mm 6,4 mm SW16
50 St.
009116 260
M16 260 mm 10 mm SW24
10 St.
009191065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
50 St.
009191270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
009191280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
00919256
M2.5 6 mm 1,7 mm SW5
1000 St.
009191290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
00916 10
M6 10 mm 4 mm SW10
00915 80
M5 80 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00916 12
M6 12 mm 4 mm SW10
00916 100
M6 100 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 120
M6 120 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 16
M6 16 mm 4 mm SW10
00916 14
M6 14 mm 4 mm SW10
00916 18
M6 18 mm 4 mm SW10
00916 20
M6 20 mm 4 mm SW10
00916 25
M6 25 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 22
M6 22 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 30
M6 30 mm 4 mm SW10
00916 35
M6 35 mm 4 mm SW10
00916 40
M6 40 mm 4 mm SW10
00916 55
M6 55 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 50
M6 50 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 65
M6 65 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 70
M6 70 mm 4 mm SW10
100 St.
00916 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 St.
00918 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
00918 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
00918 14
M8 14 mm 5,3 mm SW13
00918 130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 150
M8 150 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
00918 170
M8 170 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 18
M8 18 mm 5,3 mm SW13
00918 180
M8 180 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
00918 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
00918 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00918 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
00918 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
00918 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00918 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00918 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00918 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00918 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
50 St.
009124 30
SW36
10 St.
009120 260
SW30
10 St.
009124 125
SW36
10 St.
009124 260
SW36
1 St.
00912 25
SW4
500 St.
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
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert. Festigkeit A4-70 bis einschließlich Nenngröße M24 | Ab Nenngröße M27 Festigkeit A4-50