WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z

WN 1411, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
422025 10
2,5 mm 10 mm 5 mm 1,92 mm
2000 St.
422025 6
2,5 mm 6 mm 5 mm 1,92 mm
2000 St.
422025 8
2,5 mm 8 mm 5 mm 1,92 mm
2000 St.
42203 10
3 mm 10 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
422035 8
3,5 mm 8 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
42204 10
4 mm 10 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42204 12
4 mm 12 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42204 16
4 mm 16 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42204 20
4 mm 20 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42204 8
4 mm 8 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42205 10
5 mm 10 mm 10 mm 3,35 mm
3000 St.
42205 12
5 mm 12 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
42205 14
5 mm 14 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
42205 16
5 mm 16 mm 10 mm 3,35 mm
2000 St.
42205 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
422035 14
3,5 mm 14 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
42203 12
3 mm 12 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42203 16
3 mm 16 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42203 6
3 mm 6 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42203 8
3 mm 8 mm 6 mm 2,22 mm
5000 St.
422035 10
3,5 mm 10 mm 7 mm 2,52 mm
5000 St.
422035 12
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
422035 16
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
42204 35
4 mm 35 mm 8 mm 2,62 mm
1000 St.
42203 20
3 mm 20 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42204 25
4 mm 25 mm 8 mm 2,62 mm
1000 St.
42204 22
4 mm 22 mm 8 mm 2,62 mm
1000 St.
422035 22
3,5 mm 22 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
422035 25
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
42203 18
3 mm 18 mm 6 mm 2,22 mm
5000 St.
42204 18
4 mm 18 mm 8 mm 2,62 mm
5000 St.
42206 20
6 mm 20 mm 12 mm 4,15 mm
500 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.