VARIFIX®-Gelenkverbinder flach Langloch - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder flach Langloch - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder flach Langloch - C2C - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder flach Langloch - C2C - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder flach Langloch - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX®-Gelenkverbinder flach Langloch - C2C

Jedes Winkelmaß von 0–180° stufenlos einstellbar

  • Passend für Montageschiene: 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 196 mm
  • Länge 2: 80 mm
  • Lochabstand: 113 mm
  • Langlochlänge: 55 mm
  • Langlochbreite: 14 mm
  • Gewicht: 0,335 kg
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Werkstoff: Stahl
  • Zusatzartikel: VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Dicke Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862005191
41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm 4 mm 50 mm 196 mm
10 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB