Messing-Abstandsbolzen
Messing-Abstandsbolzen - 1
Messing-Abstandsbolzen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Messing-Abstandsbolzen

Mit Gewinde innen/innen

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Innengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
0968000815
15 mm M4 7 mm 7,5 mm
100 St.
0968000730
30 mm M3 5 mm 6 mm
0968000708
8 mm M3 5 mm 4 mm
100 St.
0968000710
10 mm M3 5 mm 5 mm
100 St.
0968000712
12 mm M3 5 mm 6 mm
100 St.
0968000715
15 mm M3 5 mm 7,5 mm
0968000810
10 mm M4 7 mm 5 mm