Glas- und Fensterreiniger
Glas- und Fensterreiniger - 1
Glas- und Fensterreiniger - 2
Glas- und Fensterreiniger - 3
Glas- und Fensterreiniger - 4
Glas- und Fensterreiniger - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glas- und Fensterreiniger

Kraftvoller Flüssigreiniger mit antistatischer Wirkung zur Reinigung von Scheiben

  • Inhalt: 5 l
  • Produktgewicht (per Stück): 5126 g
  • Chemische Basis: Ethanol
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Transparent
  • Flammpunkt min.: 48 °C
  • Dichte / Bedingung: 0.98 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08902205
5 l 5126 g Ethanol Charakteristisch
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
Reinigt schlieren- und streifenfrei


  • Kein störender Schleier im Blickfeld des Fahrers

  • Sichere Fahrt bei Nacht (kein Blenden)


Kraftvolle Rezeptur


  • Wenig Zeitaufwand durch schnelle und zuverlässige Reinigungswirkung

  • Hohe Ergiebigkeit, dadurch Kostenminimierung


Sehr gute Materialverträglichkeit


  • Lacke, Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen

  • Keine Fleckenbildung


Wirkt antistatisch



Geeignet auch für die Verwendung auf Polycarbonatglas, Photovoltaik-Gläsern und kratzfesten Gläsern



Reinigt schnell, streifenfrei, kraftvoll und trotzdem schonend alle glänzenden Oberflächen

Hinweis

Nicht auf heiße Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.