Renovierungsschild AL 90

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Renovierungsschild AL 90

Überdeckt alte Abdrücke von Befestigungslöcher von Aluminium Kurz- und Langschildern

  • Typbezeichnung: AL 90
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Mit Kunststofflagerung
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Lochabstand: 220 mm
  • Türschildbreite: 47 mm
  • Schildlänge: 240 mm
  • Schildstärke: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Ausführung Farbe Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0688160411
Zimmertüren Silber F1 72 mm
0688160423
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Neusilber F2 72 mm
0688160421
Zimmertüren Neusilber F2 72 mm
0688160491
Zimmertüren Edelstahl F9 72 mm
0688160493
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Edelstahl F9 72 mm
0688160413
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Silber F1 72 mm
0688160422
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Neusilber F2 78 mm
0688160412
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Silber F1 78 mm
0688160492
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Edelstahl F9 78 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!