Ofenkitt 1000

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ofenkitt 1000

Lösemittelfreie 1K-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen.

  • Chemische Basis: Wasserglaskitt mit mineralischen Füllstoffen
  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Dichte: 2,21 g/cm³
  • Farbe: Gussgrau
  • Geruch/Duft: Neutral
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • Dauerelastizität: Kaum vorhanden
  • Schrumpfung: Minimal
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 1 mm/d
  • Wasserlöslich: Schwer löslich
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -5 bis 1000 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Beständigkeit gegen: Fette, Haushaltsreinigungsmittel, Öl, Rauchgase und deren Kondensate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: in geschlossener Kartusche, max. 30°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Inhalt Gebinde Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08932900
Wasserglaskitt mit mineralischen Füllstoffen 310 ml Kartusche 2,21 g/cm³
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
Keine Bildung eines Bodensatzes (Sedimentum)


Die Inhaltsstoffe trennen sich während der Lagerund NICHT voneinander



Gebrauchsfertig


Kein vorheriges Umrühren wie z.B. bei Dosenware notwendig


Einfach mit einer Kartuschenpistole auspressbar



Frostsicher


Lagertemperatur unter 0°C (ca. –5°C) möglich



Silikonfrei

Hinweis

Der getrocknete Kitt hat nach Aushärtung keine Elastizität.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.