Abdeckkappe für Profilschienen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkappe für Profilschienen

Zum Abdecken der Profilenden

  • Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 39 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profiltyp Geeignet für Nutbreite Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
4952600024
I 5 mm 10 mm 20 mm
100 St.
4952600025
I 5 mm 20 mm 20 mm
100 St.
4952600026
I 5 mm 20 mm 40 mm
100 St.
4952600027
I 5 mm 40 mm 40 mm
100 St.
4952600028
I 5 mm 20 mm 60 mm
100 St.
4952600029
I 5 mm 10 mm 40 mm
100 St.
4952500024
B 6 mm 20 mm 20 mm
100 St.
4952500025
B 8 mm 30 mm 30 mm
100 St.
4952600030
I 6 mm 30 mm 60 mm
100 St.
4952600031
I 6 mm 30 mm 30 mm
100 St.
4952600032
I 6 mm 30 mm 60 mm
100 St.
4952600033
I 6 mm 60 mm 60 mm
100 St.
4952600034
I 6 mm 30 mm 120 mm
100 St.
4952600035
I 6 mm 30 mm 30 mm
100 St.
4952600036
I 6 mm 30 mm 30 mm
100 St.
4952600037
I 8 mm 40 mm 40 mm
100 St.
4952600038
I 8 mm 40 mm 80 mm
100 St.
4952600039
I 8 mm 80 mm 80 mm
100 St.
4952600040
I 8 mm 40 mm 40 mm
100 St.
4952600041
I 8 mm 16 mm 40 mm
100 St.
4952600042
I 8 mm 16 mm 80 mm
100 St.
4952600043
I 8 mm 40 mm 120 mm
100 St.
4952600044
I 8 mm 80 mm 120 mm
100 St.
4952600045
I 8 mm 80 mm 160 mm
100 St.
4952500026
B 10 mm 80 mm 80 mm
100 St.
4952500027
B 10 mm 40 mm 80 mm
100 St.
4952600046
I 8 mm 40 mm 160 mm
100 St.
4952600047
I 8 mm 16 mm 160 mm
100 St.
4952600048
I 8 mm 40 mm 40 mm
100 St.
4952500029
B 10 mm 22,5 mm 45 mm
100 St.
4952500030
B 10 mm 45 mm 90 mm
100 St.
4952500031
B 10 mm 45 mm 45 mm
100 St.
4952500032
B 10 mm 45 mm 45 mm
100 St.
4952500033
B 10 mm 45 mm 60 mm
100 St.
4952500034
B 10 mm 45 mm 60 mm
100 St.
4952500035
B 10 mm 90 mm 90 mm
100 St.
4952500036
B 10 mm 90 mm 90 mm
100 St.
4952500037
B 10 mm 60 mm 60 mm
100 St.
4952500028
B 10 mm 40 mm 40 mm
100 St.