Flachrundschraube mit Schlitz
Flachrundschraube mit Schlitz - 1
Flachrundschraube mit Schlitz - 2
Flachrundschraube mit Schlitz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Schlitz

W-0226, Edelstahl A2 blank, mit Schlitz

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
022690312
M3 12 mm 6,9 mm 2 mm
100 St.
022690310
M3 10 mm 6,9 mm 2 mm
100 St.
022690320
M3 20 mm 6,9 mm 2 mm
022690316
M3 16 mm 6,9 mm 2 mm
100 St.
022690325
M3 25 mm 6,9 mm 2 mm
100 St.
022690330
M3 30 mm 6,9 mm 2 mm
100 St.
022690412
M4 12 mm 10 mm 2,2 mm
022690410
M4 10 mm 10 mm 2,2 mm
022690416
M4 16 mm 10 mm 2,2 mm
022690420
M4 20 mm 10 mm 2,2 mm
022690425
M4 25 mm 10 mm 2,2 mm
022690430
M4 30 mm 10 mm 2,2 mm
022690435
M4 35 mm 10 mm 2,2 mm
100 St.
022690460
M4 60 mm 10 mm 2,2 mm
100 St.
022690470
M4 70 mm 10 mm 2,2 mm
100 St.
022690510
M5 10 mm 12,5 mm 2,7 mm
022690508
M5 8 mm 12,5 mm 2,7 mm
0226905100
M5 100 mm 12,5 mm 2,7 mm
500 St.
022690512
M5 12 mm 12,5 mm 2,7 mm
022690516
M5 16 mm 12,5 mm 2,7 mm
022690520
M5 20 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690525
M5 25 mm 12,5 mm 2,7 mm
022690530
M5 30 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690535
M5 35 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690540
M5 40 mm 12,5 mm 2,7 mm
022690550
M5 50 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690560
M5 60 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690570
M5 70 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690580
M5 80 mm 12,5 mm 2,7 mm
500 St.
0226906100
M6 100 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690608
M6 8 mm 15 mm 3,3 mm
022690612
M6 12 mm 15 mm 3,3 mm
022690616
M6 16 mm 15 mm 3,3 mm
022690620
M6 20 mm 15 mm 3,3 mm
022690635
M6 35 mm 15 mm 3,3 mm
022690625
M6 25 mm 15 mm 3,3 mm
022690640
M6 40 mm 15 mm 3,3 mm
022690645
M6 45 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690660
M6 60 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690650
M6 50 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690670
M6 70 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690680
M6 80 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690690
M6 90 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690812
M8 12 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
0226908100
M8 100 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690820
M8 20 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690816
M8 16 mm 20 mm 4,4 mm
022690835
M8 35 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690830
M8 30 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690840
M8 40 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690870
M8 70 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690845
M8 45 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690880
M8 80 mm 20 mm 4,4 mm
022690440
M4 40 mm 10 mm 2,2 mm
100 St.
022690445
M4 45 mm 10 mm 2,2 mm
100 St.
022690450
M4 50 mm 10 mm 2,2 mm
100 St.
022690630
M6 30 mm 15 mm 3,3 mm
100 St.
022690545
M5 45 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 St.
022690890
M8 90 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
022690825
M8 25 mm 20 mm 4,4 mm
022690610
M6 10 mm 15 mm 3,3 mm
022690408
M4 8 mm 10 mm 2,2 mm
022690850
M8 50 mm 20 mm 4,4 mm
022690860
M8 60 mm 20 mm 4,4 mm
100 St.
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
Durch den flachen Kopf volle Ausnützung der Ladeflächen möglich - keine Beschädigung des Transportgutes durch hervorstehende Schraubköpfe.