Türdrückerpaar AL 120 U-Form
Türdrückerpaar AL 120 U-Form - 1
Türdrückerpaar AL 120 U-Form - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrückerpaar AL 120 U-Form

  • Typbezeichnung: AL 120
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Drücker lose
  • Einstecktiefe: 37 mm
  • Grifflänge: 132 mm
  • Griffdurchmesser: 18 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Lieferumfang Typbezeichnung Form Drückerlochteil Anzahl VE
Preis/VE
0688160003
Silber F1 1 Türdrücker Paar AL 120 U
0688160113
Neusilber F2 1 Türdrücker Paar AL 120 U
0688160902
Edelstahl F9 1 Türdücker Paar AL 120 U
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
Rostfrei


Aus hochwertigem Aluminium

Hinweis

Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!