Stahl-Abstandsbolzen
Stahl-Abstandsbolzen - 1
Stahl-Abstandsbolzen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahl-Abstandsbolzen

Mit Gewinde innen/außen

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Außengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
0968410430
30 mm M4 7 mm 9 mm
100 St.
0968000308
8 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968000310
10 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968000315
15 mm M3 6 mm 6 mm
0968000325
25 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968000320
20 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968000330
30 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968000410
10 mm M4 8 mm 8 mm
0968000412
12 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000420
20 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000415
15 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000430
30 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000425
25 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000520
20 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000530
30 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000535
35 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000540
40 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000620
20 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000625
25 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000630
30 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000635
35 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000640
40 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000645
45 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000650
50 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
0968000680
80 mm M6 10 mm 10 mm
100 St.
0968000312
12 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
0968000545
45 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000435
35 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000550
50 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000560
60 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968420545
45 mm M5 8 mm 10 mm
500 St.
0968000525
25 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
0968000440
40 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
0968000455
55 mm M4 8 mm 8 mm
300 St.
449858 85
85 mm M8 13 mm 14 mm