Trockenstaubsauger TSS 12 ECO
Trockenstaubsauger TSS 12 ECO - 1
Trockenstaubsauger TSS 12 ECO - 2
Trockenstaubsauger TSS 12 ECO - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trockenstaubsauger TSS 12 ECO

Leistungsstarker und kompakter Sauger für die professionelle Trockenanwendung im Bereich der Gebäudereinigung.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 800 W
  • Behälterinhalt: 12 l
  • Luftstrom max.: 53 l/s
  • Unterdruck: 240 mbar
  • Nennweite: 32 mm
  • Schalldruckpegel: 62 dB
  • Länge: 410 mm
  • Breite: 315 mm
  • Höhe: 340 mm
  • Energieeffizenzklasse: B
  • Maschinengewicht: 6,6 kg
  • Kabellänge: 12 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Behälterinhalt Luftstrom max. Anzahl VE
Preis/VE
07011130
230 V/AC 800 W 12 l 53 l/s
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
Leise und leistungsstark


62 db(A) leiser Trockensauger für die Reinigung in lautstärkeempfindlichen Bereichen (auch während der Geschäftszeit)



Hohe Mobilität und Kompaktheit


  • Praktische Saugrohrhalterung zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse am Gerät.

  • Dank der beiden gummierten Laufräder und den zwei Lenkrollen ist er sehr laufruhig und wendig.

  • Der tiefliegende Schwerpunkt macht ihn zudem sehr kippsicher.


Minimiertes Unfallrisiko


Das 12 m lange Netzkabel kann einfach und sauber um den Turbinenkopf gewickelt oder am ausklappbaren Kabelhaken eingehängt werden.



Kompatibel mit Elektrosaugbürste


Durch die integrierte Steckdose kann die Elektrosaugbürste ESB 280 angeschlossen werden. Mit dieser kann die Reinigungswirkung des Saugers nochmals erhöht und Teppiche professionell fasertief gereinigt und aufgebürstet werden.

Hinweis
  • Kein Baustellengerät

  • TSS-Zubehör nicht kompatibel zur ISS-Reihe

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.